Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 35x150mm F tűzíh GT03401 - RL 35150 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 35x150mm F tűzíh GT03401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339213009

Sonepar cikkszám

GT03401

Gyártói cikkszám

RL 35150 F

Gyártói típuskód

RL 35150 F

Anyag:

acél

Szélesség:

150 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

5230 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 4x 0,75 Szilikonkábel dobon 300/500V