NIEDAX - Horg kábeltálca 35x150mm SN002092 - RL 35150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 35 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339211906
Sonepar cikkszám
SN002092
Gyártói cikkszám
RL 35150
Gyártói típuskód
RL 35150
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.9 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
5230 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x150mm