Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 35x200mm GT20175 - RL 35200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 35x200mm GT20175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339212101

Sonepar cikkszám

GT20175

Gyártói cikkszám

RL 35200

Gyártói típuskód

RL 35200

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

6980 mm2

NATO-perforáció:

Igen

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix duplaszínű