NIEDAX - Horg kábeltálca 35x300mm GT41480 - RL 35300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Anyag - acél 
- Szélesség - 300 mm 
- Magasság - 35 mm 
- Felület - szalaghorganyzott 
- Hosszúság - 3000 mm 
Csomagolás és feltételek
- 3 méter 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4013339212507
Sonepar cikkszám
GT41480
Gyártói cikkszám
RL 35300
Gyártói típuskód
RL 35300
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
10480 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x300mm