NIEDAX - Horg kábeltálca 50x50mm zárt GT41159 - RSVU 50.050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41159
Gyártói cikkszám
RSVU 50.050
Gyártói típuskód
RSVU 50.050
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P IP67