Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 50x50mmF tűzihorg GT06551 - RL 50050 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 50x50mmF tűzihorg GT06551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339209644

Sonepar cikkszám

GT06551

Gyártói cikkszám

RL 50050 F

Gyártói típuskód

RL 50050 F

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

2480 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 50x50mmF tűzihorg