NIEDAX - Horg kábeltálca 50x75mm mini 6fm/szál GT56874 - RL50.075/6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 50 mm
Szélesség - 75 mm
Anyagvastagság - 0.9 mm
Hosszúság - 6000 mm
Hasznos keresztmetszet - 3730 mm2
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339210107
Sonepar cikkszám
GT56874
Gyártói cikkszám
RL50.075/6
Gyártói típuskód
RL50.075/6
Magasság:
50 mm
Szélesség:
75 mm
Anyagvastagság:
0.9 mm
Hosszúság:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
3730 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 50x75mm mini 6fm/szál