NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm összekötővel GT09375 - RLU 60100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339219506
Sonepar cikkszám
GT09375
Gyártói cikkszám
RLU 60100
Gyártói típuskód
RLU 60100
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
0.9 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
5980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYY 7x0,34mm2 Elektronikai vezérlőkábel