Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm RAL9010 festett GT11246 - RLV60.100 festett RA

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm RAL9010 festett GT11246

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott és rétegzett

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11246

Gyártói cikkszám

RLV60.100 festett RA

Gyártói típuskód

RLV60.100 festett RA

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

összekötővel

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 1x54W sülly táblavilágító EVG T5