Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm tűzihorganyzott G68836 - RL 60100 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm tűzihorganyzott G68836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339221202

Sonepar cikkszám

G68836

Gyártói cikkszám

RL 60100 F

Gyártói típuskód

RL 60100 F

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

5980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Thermoventilátor 2kW CK20S fali ventil. Konvektor