NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes saválló SN016355 - RLVC 60100 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Felület - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339948239
Sonepar cikkszám
SN016355
Gyártói cikkszám
RLVC 60100 E3
Gyártói típuskód
RLVC 60100 E3
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.8 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
5980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes