NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. GT89274 - RLVC 60100 0.75
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 5980 mm2
Csomagolás és feltételek
720 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339948178
Sonepar cikkszám
GT89274
Gyártói cikkszám
RLVC 60100 0.75
Gyártói típuskód
RLVC 60100 0.75
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
5980 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,75mm anyag vast.