Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. saválló SN100709 - RLVC 60.100 E5

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. saválló SN100709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100709

Gyártói cikkszám

RLVC 60.100 E5

Gyártói típuskód

RLVC 60100 E5

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

egyéb

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.8 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

5980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Horg kábeltálca 60x100x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. saválló