Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm tűzihorganyzott SN054752 - RL 60150 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm tűzihorganyzott SN054752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339221400

Sonepar cikkszám

SN054752

Gyártói cikkszám

RL 60150 F

Gyártói típuskód

RL 60150 F

Anyag:

acél

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

8980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x150mm tűzihorganyzott