NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150x3000mm 0,75mm anyag vast. SN031721 - RLV 60150 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031721
Gyártói cikkszám
RLV 60150 F
Gyártói típuskód
RLV 60.150 F
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x150x3000mm 0,75mm anyag vast.