Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200 Fmm könnyű G49497 - RL 60200 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200 Fmm könnyű G49497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 0.9 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 11980 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339221509

Sonepar cikkszám

G49497

Gyártói cikkszám

RL 60200 F

Gyártói típuskód

RL 60200 F

Magasság:

60 mm

Szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

0.9 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

11980 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200 Fmm könnyű