NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm 0,6mm GT16642 - ELV60.200 (0,6 mm)
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 200 mm
Anyagvastagság - 0.6 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16642
Gyártói cikkszám
ELV60.200 (0,6 mm)
Gyártói típuskód
ELV60.200 (0.6mm)
Magasság:
60 mm
Szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
0.6 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm 0,6mm