Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm 0,6mm GT91222 - RLKS 60200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm 0,6mm GT91222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Oldalperforáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339902941

Sonepar cikkszám

GT91222

Gyártói cikkszám

RLKS 60200

Gyártói típuskód

RLKS 60200

Magasság:

60 mm

Szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm 0,6mm