Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm 0,75mm GT96918 - RLKS 60200 0.75

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm 0,75mm GT96918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 360 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999067711637

Sonepar cikkszám

GT96918

Gyártói cikkszám

RLKS 60200 0.75

Gyártói típuskód

RLKS 60200 0.75

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

összekötővel

NATO-perforáció:

Nem

Szín:

egyéb

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm 0,75mm