NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm G60254 - RL 60200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339219803
Sonepar cikkszám
G60254
Gyártói cikkszám
RL 60200
Gyártói típuskód
RL 60200
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.9 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
11980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Réz sodrat 9x30mm lapos horganyzott 25m