NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm GT10403 - RLU 60200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339219902
Sonepar cikkszám
GT10403
Gyártói cikkszám
RLU 60200
Gyártói típuskód
RLU 60200
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
0.9 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
11980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 62x40mm tetővel fehér