NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm GT35906 - RLV 60300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339252558
Sonepar cikkszám
GT35906
Gyártói cikkszám
RLV 60300
Gyártói típuskód
RLV 60300
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
17980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm