NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm összekötő nélküli GT09363 - RS 60300 OV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339248407
Sonepar cikkszám
GT09363
Gyártói cikkszám
RS 60300 OV
Gyártói típuskód
RS 60300 OV
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
17980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 2x1 dobon piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott