Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm összekötővel SN002646 - RLUC 60300

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm összekötővel SN002646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339870387

Sonepar cikkszám

SN002646

Gyártói cikkszám

RLUC 60300

Gyártói típuskód

RLUC 60300

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

17980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag rgb 14,4W 12VDC 60db/m 5m IP65