Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm RAL9010 festett GT11247 - RLV60.300 festettRAL

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm RAL9010 festett GT11247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11247

Gyártói cikkszám

RLV60.300 festettRAL

Gyártói típuskód

RLV60.300 festettRAL

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

17980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Szín:

fehér

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

9010

Háztartási kiskészülékek ; Aprító ; %Hajegyenesítő 110mm