NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm tűzihorganyzott G68839 - RL 60300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339221806
Sonepar cikkszám
G68839
Gyártói cikkszám
RL 60300 F
Gyártói típuskód
RL 60300 F
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
17980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm tűzihorganyzott