NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mmx1,5mm összekötővel, 3 méter/szál SN086587 - RS 60300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 300 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 17980 mm2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339223008
Sonepar cikkszám
SN086587
Gyártói cikkszám
RS 60300
Gyártói típuskód
RS 60300
Magasság:
60 mm
Szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
17980 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mmx1,5mm összekötővel, 3 méter/szál