NIEDAX - Horg kábeltálca 85x100mm csuklóelem GT16740 - RGE 85100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339242405
Sonepar cikkszám
GT16740
Gyártói cikkszám
RGE 85100
Gyártói típuskód
RGE 85100
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív elem
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Íves kivitel:
körív
Oldalperforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb