NIEDAX - Horg kábeltálca 85x100mm nehéz G45874 - RS 85100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 85 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339235209
Sonepar cikkszám
G45874
Gyártói cikkszám
RS 85100
Gyártói típuskód
RS 85100
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
8480 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 120 0,6/1kV Erőátv rézkábel