Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 85x300 F T-toldó elem SN088792 - RTA 85300 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 85x300 F T-toldó elem SN088792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Belső sugár - 138 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339542802

Sonepar cikkszám

SN088792

Gyártói cikkszám

RTA 85300 F

Gyártói típuskód

RTA 85300 F

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Belső sugár:

138 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 30W LED-es 2550lm 4000K