NIEDAX - Horg kábeltálca 85x300 T-toldalékelem SN077727 - RTA 85300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kivitel - beépített összekötő
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077727
Gyártói cikkszám
RTA 85300
Gyártói típuskód
RTA 85300
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb