NIEDAX - Horg kábeltálca 85x300mm GT15704 - RS 85300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 85 mm
Szélesség - 300 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 25480 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339235605
Sonepar cikkszám
GT15704
Gyártói cikkszám
RS 85300
Gyártói típuskód
RS 85300
Magasság:
85 mm
Szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
25480 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x300mm