NIEDAX - Horg kábeltálca 85x300mm tűzihorganyzott SN058448 - RL 85300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 85 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339234400
Sonepar cikkszám
SN058448
Gyártói cikkszám
RL 85300 F
Gyártói típuskód
RL 85300 F
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
25480 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Relék ; Fázisfigyelő relé ; %Fázisfigyelő és feszcsökk relé 380-500VAC 3f