Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 85x500mm 1,5mm SN071695 - RS 85500 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 85x500mm 1,5mm SN071695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339237203

Sonepar cikkszám

SN071695

Gyártói cikkszám

RS 85500 F

Gyártói típuskód

RS 85500 F

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

85 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

42480 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb