NIEDAX - Horg kábeltálca állítható ív függőleges GT10402 - RGS 60200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Építési forma - csuklóív teljes
Íves kivitel - körív
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339539307
Sonepar cikkszám
GT10402
Gyártói cikkszám
RGS 60200 F
Gyártói típuskód
RGS 60200 F
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Építési forma:
csuklóív teljes
Íves kivitel:
körív
Fedéllel:
Nem
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott