NIEDAX - Horg kábeltálca állítható ív függőleges horgany. GT09257 - RGS 60100 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339539208
Sonepar cikkszám
GT09257
Gyártói cikkszám
RGS 60100 F
Gyártói típuskód
RGS 60100 F
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív teljes
Fedéllel:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Íves kivitel:
körív
Oldalperforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb