NIEDAX - Horg kábeltálca DBG10 födémkengyel csuklóval GT02335 - DBG 10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 57.5 mm
Hosszúság - 123 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Magasság - 123 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339200603
Sonepar cikkszám
GT02335
Gyártói cikkszám
DBG 10
Gyártói típuskód
DBG 10
Szélesség:
57.5 mm
Hosszúság:
123 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Magasság:
123 mm
Anyag:
acél
Terhelhetőség:
40 N
Átmérő:
10 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Műa tokozott zárófedél betét metrikus kikönnyitésl