NIEDAX - Horg kábeltálca DBT40 födémkengyel GT32025 - DBT40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 102 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Magasság - 96 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32025
Gyártói cikkszám
DBT40
Gyártói típuskód
DBT40
Hosszúság:
102 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Magasság:
96 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca DBT40 födémkengyel