Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca egyrészes összekötő 35mm SN007271 - RV 35100

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca egyrészes összekötő 35mm SN007271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339271108

Sonepar cikkszám

SN007271

Gyártói cikkszám

RV 35100

Gyártói típuskód

RV 35100

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

98 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs csatlakozó 2,5mm2 z/s