Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca egyrészes összekötő 60x400 GT61339 - RV 60400 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca egyrészes összekötő 60x400 GT61339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339541102

Sonepar cikkszám

GT61339

Gyártói cikkszám

RV 60400 F

Gyártói típuskód

RV 60400 F

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

400-400 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

396 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; T-KULCS 13-as 200mm 1000V