Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca elválaszó borda tűzihorg GT05388 - RW 85 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca elválaszó borda tűzihorg GT05388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 80 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Kivitel - L-profil

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339237708

Sonepar cikkszám

GT05388

Gyártói cikkszám

RW 85 F

Gyártói típuskód

RW 85 F

Választófal-magasság:

80 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Kivitel:

L-profil

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca elválaszó borda tűzihorg