NIEDAX - Horg kábeltálca elválasztó borda 60-as G44335 - RW 60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 55 mm
Rögzítés módja - csavarozható
Kivitel - L-profil
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339225002
Sonepar cikkszám
G44335
Gyártói cikkszám
RW 60
Gyártói típuskód
RW 60
Választófal-magasság:
55 mm
Rögzítés módja:
csavarozható
Kivitel:
L-profil
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca elválasztó borda 60-as