Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 45x110 G45395 - KTA 100

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 45x110 G45395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Szélesség - 23 mm

  • Magasság - 45 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339186907

Sonepar cikkszám

G45395

Gyártói cikkszám

KTA 100

Gyártói típuskód

KTA 100

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

23 mm

Magasság:

45 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca fali tartó 45x110