NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 45x110 nemesacél GT40669 - KTA 100 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 45 mm
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339330003
Sonepar cikkszám
GT40669
Gyártói cikkszám
KTA 100 E3
Gyártói típuskód
KTA 100 E3
Magasság:
45 mm
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Szélesség:
23 mm
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3,2/1,6mm 1,2m vékonyfalú 2:1 fekete