Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 55x210 nemesacél GT40670 - 330012

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 55x210 nemesacél GT40670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 55 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40670

Gyártói cikkszám

330012

Gyártói típuskód

KTA 200E3

Magasság:

55 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; %Kismegsz 6A 1pol C karakt 6kA