NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 55x260 GT10141 - KTA 250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 55 mm
Hosszúság - 260 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-250 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339187201
Sonepar cikkszám
GT10141
Gyártói cikkszám
KTA 250
Gyártói típuskód
KTA 250
Magasság:
55 mm
Hosszúság:
260 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-250 mm
Szélesség:
25 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca fali tartó 55x260