NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 90x410 G70718 - KTA 400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339187508
Sonepar cikkszám
G70718
Gyártói cikkszám
KTA 400
Gyártói típuskód
KTA 400
Magasság:
75 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-400 mm
Szélesség:
26 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 18x0,34 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel