Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 910mm GT24206 - KTA 900

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 910mm GT24206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 195 mm

  • Hosszúság - 930 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339188208

Sonepar cikkszám

GT24206

Gyártói cikkszám

KTA 900

Gyártói típuskód

KTA 900

Magasság:

195 mm

Hosszúság:

930 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-900 mm

Szélesség:

28 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; Biztonsági relé 24VAC/DC