Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca falitartó 400mm nehéz kiv. GT33362 - KTAS 400

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca falitartó 400mm nehéz kiv. GT33362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 113 mm

  • Hosszúság - 430 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339188604

Sonepar cikkszám

GT33362

Gyártói cikkszám

KTAS 400

Gyártói típuskód

KTAS 400

Magasság:

113 mm

Hosszúság:

430 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-400 mm

Szélesség:

28 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,5x 25mm sülly 1000db/cs