NIEDAX - Horg kábeltálca fedél ívhez 100mm 45fok GT16742 - RBADV 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 104 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339275106
Sonepar cikkszám
GT16742
Gyártói cikkszám
RBADV 100
Gyártói típuskód
RBADV 100
Szög:
45°
Szélesség:
104 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 81x81mm síkban bill matt bronz